Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POEV 125K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POEV_125K_577387.jpg
B-POEV_125K_577387.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POEV 125K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POEV 125K
EAN/GTIN:
     4047526577384
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,733 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,733
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
37
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-POEV 125K, 301B-POEV 125K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 59,27*
€ 76,09*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,23*
€ 78,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.