Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POEV 160KD BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle_Logo.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POEV 160KD
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POEV 160KD
EAN/GTIN:
     4047526632144
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 1,712 Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 195 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
1,712
Lagerart:
Kugellager (CC)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-POEV 160KD, 301B-POEV 160KD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.