Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POHI 150HK BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POHI_150HK_754182.jpg
B-POHI_150HK_754182.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POHI 150HK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POHI 150HK
EAN/GTIN:
     4047526112295
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrollen 400 kg blickle
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POHIhochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrauTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °CSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °COfentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreitenBei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzierenTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore D Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: dunkelgrau Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,681 hitzebeständig: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 250 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 190 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 250 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore D
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
dunkelgrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
190 mm
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,681
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochhitzebeständiger Thermoplast
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
250 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
250
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-POHI 150HK, 301B-POHI 150HK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,98*
€ 145,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.