Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POHI 200HK BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POHI_200HK_754184.jpg
B-POHI_200HK_754184.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POHI 200HK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POHI 200HK
EAN/GTIN:
     4047526112301
Suchbegriffe:
Bockrolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Thermoplast-Rad Blickle TempLine® Performance, hitzebeständigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POHIhochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Härte 85 Shore D, Farbe dunkelgrauTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °CSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °COfentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreitenBei Temperaturen über +70 °C kann sich die Tragfähigkeit reduzierenTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore D Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: dunkelgrau Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,341 hitzebeständig: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 250 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 250 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore D
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
dunkelgrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,341
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochhitzebeständiger Thermoplast
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
250 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
250
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, doppel bockrolle, bockrollen 200 mm, 301B-POHI 200HK, B-POHI 200HK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,67*
€ 188,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.