Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POSI 125G-SG BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POSI_125G-SG_758731.jpg
B-POSI_125G-SG_758731.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POSI 125G-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POSI 125G-SG
EAN/GTIN:
     4047526118402
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig, spurlos grauGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POSILaufbelag: hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlosRadkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest, Farbe dunkelgrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +240 °COfentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +240 °C nicht überschreitenautoklaventauglichTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: dunkelgrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,844 hitzebeständig: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochhitzebeständiger Thermoplast Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 240 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 240 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 120 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
dunkelgrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,844
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochhitzebeständiger Thermoplast
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
240 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
240
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Tragfähigkeit bei 4km/h:
120 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-POSI 125G-SG, B-POSI 125G-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.