Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POTH 160G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POTH_160G_739243.jpg
B-POTH_160G_739243.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POTH 160G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POTH 160G
EAN/GTIN:
     4047526001285
Suchbegriffe:
Bockrolle
blickle bockrolle b-poth
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit schwerem Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POTHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 1,378 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 45 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 195 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
1,378
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
45
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-POTH 160G, 301B-POTH 160G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 11 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 17 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.