Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-POW 100R-FK BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-POW_100R-FK_737979.jpg
B-POW_100R-FK_737979.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-POW 100R-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-POW 100R-FK
EAN/GTIN:
     4047526000103
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100x35mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, lärmdämpfend (-10 Dezibel) durch Zwischenkissen aus Elastik-Vollgummi (Farbe rot), geringer Rollwiderstand, leichter Lauf auf glatten Böden, sehr abriebfest.; Laufbelag: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6.; Laufbelagsfarbe: naturweiß; Radkörper: -; Radkörperfarbe; rot; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 70° Shore D Gesamthöhe: 125 Lagerart: Rollenlager Laufbelagsbreite: 35 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 100 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: 0,663 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Belagshärte:
70° Shore D
Gesamthöhe:
125
Lagerart:
Rollenlager
Laufbelagsbreite:
35
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
100
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
0,663
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: B-POW 100R-FK, 301B-POW 100R-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.