Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-RD 250K-VLI BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-RD_250K-VLI_345173.jpg
B-RD_250K-VLI_345173.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-RD 250K-VLI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-RD 250K-VLI
EAN/GTIN:
     4047526001773
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grauFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CVerschraubte AusführungTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 56 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 295 Gewicht kg: 6,22 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 220 x 130 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 60 Rad-Ø: 250 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 295 mm Plattenmaße: 220 x 130 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
56 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
295 mm
Gesamthöhe mm:
295
Gewicht kg:
6,22
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
220 x 130 mm
Plattenmaße mm:
220 x 130
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
60
Rad-Ø:
250
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 4km/h:
450 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-RD 250K-VLI, 301B-RD 250K-VLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,82*
€ 402,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.