Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-TPA 102K-ELS-FK BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_102K-ELS-FK_762172.jpg
B-TPA_102K-ELS-FK_762172.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 102K-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 102K-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526097141
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
blickle bockrolle bh-poev 200r
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,568 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 70 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,568
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Tragfähigkeit bei 4km/h:
70 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, B-TPA 102K-ELS-FK, 301B-TPA 102K-ELS-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 11 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 21 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.