Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-TPA 102KD-FK BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_102KD-FK_849876.jpg
B-TPA_102KD-FK_849876.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 102KD-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 102KD-FK
EAN/GTIN:
     4047526156916
Suchbegriffe:
Bockrolle
blickle bockrolle bh-poev 200r
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher KugellagerabdichtungGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,552 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 110 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 110 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,552
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
110
Tragfähigkeit bei 4km/h:
110 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-TPA 102KD-FK, 301B-TPA 102KD-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.