Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-TPA 127G-ELS BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_127G-ELS_613083.jpg
B-TPA_127G-ELS_613083.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 127G-ELS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 127G-ELS
EAN/GTIN:
     4047526613082
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,616 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 80 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 80 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,616
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
80
Tragfähigkeit bei 4km/h:
80 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, 301B-TPA 127G-ELS, B-TPA 127G-ELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.