Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-TPA 127G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_127G_605584.jpg
B-TPA_127G_605584.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 127G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 127G
EAN/GTIN:
     4047526605582
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,594 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 125 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 125 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,594
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
125
Tragfähigkeit bei 4km/h:
125 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-TPA 127G, 301B-TPA 127G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.