Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-TPA 127K-FK BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_127K-FK_845940.jpg
B-TPA_127K-FK_845940.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 127K-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 127K-FK
EAN/GTIN:
     4047526125462
Suchbegriffe:
Bockrolle
blickle bockrolle bh-poev 200r
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, großGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 0,666 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 125 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 125 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
0,666
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
125
Tragfähigkeit bei 4km/h:
125 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-TPA 127K-FK, B-TPA 127K-FK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 27,76*
€ 37,86*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 44,84*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 59,46*
€ 76,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.