Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-TPA 200KD-ELS BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_200KD-ELS_849885.jpg
B-TPA_200KD-ELS_849885.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 200KD-ELS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 200KD-ELS
EAN/GTIN:
     4047526156985
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 200 x 40 mm
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend, stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE), ölhaltig.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polypropylen. Stoffschlüssig.; Radkörperfarbe; grau; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Der Laufbelag ist ölhaltig. Bei empfindlichem Untergrund kann dies zu Kontaktverfärbungen führen. Als Alternative empfehlen wir Räder der Serie VPA, VGA oder PATH.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 85° Shore A Gesamthöhe: 235 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 40 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 200 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: 1,474 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Belagshärte:
85° Shore A
Gesamthöhe:
235
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
40
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
200
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
1,474
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: B-TPA 200KD-ELS, 301B-TPA 200KD-ELS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.