Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

301B-TPA 80G BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-TPA_80G_616771.jpg
B-TPA_80G_616771.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-TPA 80G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-TPA 80G
EAN/GTIN:
     4047526616779
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 102 Gewicht kg: 0,338 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 80 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 102 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
102 mm
Gesamthöhe mm:
102
Gewicht kg:
0,338
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
80
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-TPA 80G, B-TPA 80G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 15,51*
€ 21,65*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 27,51*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 30,90*
€ 40,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 23 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 55,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.