Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-V 100R-EL-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-V_100R-EL-FA_026732.jpg
B-V_100R-EL-FA_026732.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-V 100R-EL-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-V 100R-EL-FA
EAN/GTIN:
     4047526026738
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,838 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 70 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,838
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Tragfähigkeit bei 4km/h:
70 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, B-V 100R-EL-FA, 301B-V 100R-EL-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.