Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-V 125R-EL BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-V_125R-EL_056259.jpg
B-V_125R-EL_056259.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-V 125R-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-V 125R-EL
EAN/GTIN:
     4047526056254
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle blickle 125mm
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 150 Gewicht kg: 1,06 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 150 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
150 mm
Gesamthöhe mm:
150
Gewicht kg:
1,06
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, B-V 125R-EL, 301B-V 125R-EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.