Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-V 182R-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-V_182R-FA_055160.jpg
B-V_182R-FA_055160.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-V 182R-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-V 182R-FA
EAN/GTIN:
     4047526055165
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 215 Gewicht kg: 2,67 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 170 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 215 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 170 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
215 mm
Gesamthöhe mm:
215
Gewicht kg:
2,67
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
170
Tragfähigkeit bei 4km/h:
170 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-V 182R-FA, 301B-V 182R-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.