Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-V 200K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-V_200K_041632.jpg
B-V_200K_041632.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-V 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-V 200K
EAN/GTIN:
     4047526041632
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen 200 mm
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CVerschraubte AusführungTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 3,21 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 205 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 205 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
3,21
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
205
Tragfähigkeit bei 4km/h:
205 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-V 200K, 301B-V 200K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 129,70*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 140,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 13 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.