Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VE 150R-EL-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VE_150R-EL-FA_749120.jpg
B-VE_150R-EL-FA_749120.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VE 150R-EL-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VE 150R-EL-FA
EAN/GTIN:
     4047526002176
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
bockrolle 150/40/60
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VEReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 190 Gewicht kg: 1,734 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 150 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 190 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 135 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
190 mm
Gesamthöhe mm:
190
Gewicht kg:
1,734
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
150
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
135
Tragfähigkeit bei 4km/h:
135 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: bockrolle blickle, B-VE 150R-EL-FA, 301B-VE 150R-EL-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.