Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VEHI 160R BLICKLE Hitzebeständige Stahlblech-Bockrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VEHI_160R_623041.jpg
B-VEHI_160R_623041.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VEHI 160R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VEHI 160R
EAN/GTIN:
     4047526623043
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Stahlblech-Felge, hitzebeständigGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VEHIReifen: hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °CAbplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurückTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gesamthöhe mm: 195 Gewicht kg: 1,729 hitzebeständig: x Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 Temperaturbeständigkeit max °C: 200 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 195 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 200 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 120 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
195 mm
Gesamthöhe mm:
195
Gewicht kg:
1,729
hitzebeständig:
x
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
160
Temperaturbeständigkeit max:
200 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
200
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Tragfähigkeit bei 4km/h:
120 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-VEHI 160R, B-VEHI 160R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 65,80*
€ 83,88*
8 Tage
47
€ 6,99*
ab € 79,47*
€ 99,55*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,19*
€ 121,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.