Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VPP 100R-SG BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VPP_100R-SG_339366.jpg
B-VPP_100R-SG_339366.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VPP 100R-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VPP 100R-SG
EAN/GTIN:
     4047526339364
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 125 Gewicht kg: 0,61 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 125 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 70 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
125 mm
Gesamthöhe mm:
125
Gewicht kg:
0,61
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Tragfähigkeit bei 4km/h:
70 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-VPP 100R-SG, B-VPP 100R-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 14 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 29 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.