Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VPP 180G-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VPP_180G-SG-FA_749126.jpg
B-VPP_180G-SG-FA_749126.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VPP 180G-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VPP 180G-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526002251
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPPReifen: Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlosFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 215 Gewicht kg: 1,99 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 170 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 215 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 170 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
215 mm
Gesamthöhe mm:
215
Gewicht kg:
1,99
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
170
Tragfähigkeit bei 4km/h:
170 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301B-VPP 180G-SG-FA, B-VPP 180G-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.