Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VPP 82G-SG BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VPP_82G-SG_281501.jpg
B-VPP_82G-SG_281501.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VPP 82G-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VPP 82G-SG
EAN/GTIN:
     4047526281502
Suchbegriffe:
Bockrolle
blickle bockrolle bh-poev 200r
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte; Rad: Aus Standard-Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG.; Laufbelag: Aus Standard-Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: grau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufgepresst.; Radkörperfarbe; dunkelgrau; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -20° C bis +60° C. Bei Umgebungstemperaturen über +30° C verringern sich die Tragfähigkeiten.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 80° Shore A Gesamthöhe: 102 Lagerart: Gleitlager Laufbelagsbreite: 32 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 80 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: 0,428 Temperaturbeständigkeit bis: 60 Temperaturbeständigkeit von: -20
Weitere Informationen:
Belagshärte:
80° Shore A
Gesamthöhe:
102
Lagerart:
Gleitlager
Laufbelagsbreite:
32
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
80
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
0,428
Temperaturbeständigkeit bis:
60
Temperaturbeständigkeit von:
-20
Weitere Suchbegriffe: 301B-VPP 82G-SG, B-VPP 82G-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.