Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301B-VW 202R-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-VW_202R-FA_741882.jpg
B-VW_202R-FA_741882.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301B-VW 202R-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-VW 202R-FA
EAN/GTIN:
     4047526002374
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen 200 mm
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VWReifen: Weichgummi "Blickle Soft", Härte 50 Shore A, Farbe schwarz (Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß)Felge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 235 Gewicht kg: 2,71 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 235 mm hydrolysestabil: ja Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
235 mm
Gesamthöhe mm:
235
Gewicht kg:
2,71
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: B-VW 202R-FA, 301B-VW 202R-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.