Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-ALBS 100K-1 BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-ALBS_100K-1_746805.jpg
BH-ALBS_100K-1_746805.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-ALBS 100K-1
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-ALBS 100K-1
EAN/GTIN:
     4047526002510
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane® Soft, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie ALBSLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, Härte 75 Shore A, Farbe blau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 140 Gewicht kg: 1,1 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 320 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 140 mm hydrolysestabil: ja Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 320 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
140 mm
Gesamthöhe mm:
140
Gewicht kg:
1,1
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
320
Tragfähigkeit bei 4km/h:
320 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle blickle, polyurethan reifen, 301BH-ALBS 100K-1, BH-ALBS 100K-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,84*
€ 83,76*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,11*
€ 93,25*
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 77,17*
€ 97,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.