Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-ALEV 100K-3-EL BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-ALEV_100K-3-EL_852037.jpg
BH-ALEV_100K-3-EL_852037.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-ALEV 100K-3-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-ALEV 100K-3-EL
EAN/GTIN:
     4047526186944
Suchbegriffe:
Bockrolle
ESD-Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Aluminium-Radkörper, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie ALEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 71 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 71 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 140 Gewicht kg: 1,296 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 40 Rad-Ø: 100 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 140 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
71 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
140 mm
Gesamthöhe mm:
140
Gewicht kg:
1,296
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
40
Rad-Ø:
100
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, 301BH-ALEV 100K-3-EL, BH-ALEV 100K-3-EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,97*
€ 121,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.