Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-POEV 160XR-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-POEV_160XR-SG-FA_851426.jpg
BH-POEV_160XR-SG-FA_851426.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-POEV 160XR-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POEV 160XR-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526179601
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 202 Gewicht kg: 2,224 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 160 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 400 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 202 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 400 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
202 mm
Gesamthöhe mm:
202
Gewicht kg:
2,224
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
160 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
160
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
400
Tragfähigkeit bei 4km/h:
400 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: 301BH-POEV 160XR-SG-FA, BH-POEV 160XR-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,28*
€ 158,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 13 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.