Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-POEV 200XK-SB-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-POEV_200XK-SB-FA_851453.jpg
BH-POEV_200XK-SB-FA_851453.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-POEV 200XK-SB-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POEV 200XK-SB-FA
EAN/GTIN:
     4047526180010
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: blau; Radkörper: Aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; schwarz; Gehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 65° Shore A Gesamthöhe: 245 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Plattengröße: 140 x 110 Rad-Ø: 200 Schraublochentfernung: 105 x 75-80 Schraubloch-Ø: 11 Stückgewicht: x Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65° Shore A
Gesamthöhe:
245
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Plattengröße:
140 x 110
Rad-Ø:
200
Schraublochentfernung:
105 x 75-80
Schraubloch-Ø:
11
Stückgewicht:
x
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, 301BH-POEV 200XK-SB-FA, BH-POEV 200XK-SB-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,83*
€ 202,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,98*
€ 195,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.