Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-POEV 200XKA-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-POEV_200XKA-FA_851462.jpg
BH-POEV_200XKA-FA_851462.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-POEV 200XKA-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POEV 200XKA-FA
EAN/GTIN:
     4047526180140
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
schwerlastrollen 500kg
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, kleinhohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 2,774 Lagerart: Kugellager (CC) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
2,774
Lagerart:
Kugellager (CC)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, 301BH-POEV 200XKA-FA, BH-POEV 200XKA-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.