Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-POEV 200XR BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-POEV_200XR_851442.jpg
BH-POEV_200XR_851442.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-POEV 200XR
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-POEV 200XR
EAN/GTIN:
     4047526179823
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
schwerlastrollen 500kg
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-RadkörperGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe schwarzRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 2,537 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 500 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 500 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
2,537
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
500 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, BH-POEV 200XR, 301BH-POEV 200XR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,98*
€ 164,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 13 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.