Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-RD 200K-VLI BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-RD_200K-VLI_010496.jpg
BH-RD_200K-VLI_010496.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-RD 200K-VLI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-RD 200K-VLI
EAN/GTIN:
     4047526010492
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grauFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CVerschraubte AusführungTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 56 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 3,587 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 245 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
56 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
245 mm
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
3,587
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200mm, 301BH-RD 200K-VLI, BH-RD 200K-VLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,82*
€ 177,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.