Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BHF-ALBS 100K-1 BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHF-ALBS_100K-1_755393.jpg
BHF-ALBS_100K-1_755393.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BHF-ALBS 100K-1
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BHF-ALBS 100K-1
EAN/GTIN:
     4047526116040
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, sehr hoher Fahrkomfort durch besonders dicken, elastischen Laufbelag, geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit, sehr bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane® Soft, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit.; Laufbelagsfarbe: blau; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silbergrau; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst. Robuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfeder, wartungsfreie Schwingenlagerung. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 75° Shore A Federendkraft: 200 Federweg: 19 Gesamthöhe: 175 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 40 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 100 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Belagshärte:
75° Shore A
Federendkraft:
200
Federweg:
19
Gesamthöhe:
175
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
40
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
100
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Weitere Suchbegriffe: 301BHF-ALBS 100K-1, BHF-ALBS 100K-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.