Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BHF-ALTH 200K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BHF-ALTH_200K_456459.jpg
BHF-ALTH_200K_456459.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BHF-ALTH 200K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BHF-ALTH 200K
EAN/GTIN:
     4047526456450
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Stahlfeder, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Serie BHFstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplatterobuste Schwingenkonstruktion mit Stahlfederwartungsfreie SchwingenlagerungRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 265 Gewicht kg: 7,69 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Gefederte Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 265 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Gefederte Bockrolle Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
265 mm
Gesamthöhe mm:
265
Gewicht kg:
7,69
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Gefederte Bockrolle
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Gefederte Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, bockrolle blickle, polyurethan reifen, bockrollen 200 mm, 301BHF-ALTH 200K, BHF-ALTH 200K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 521,42*
7 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 451,44*
€ 529,41*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,42*
€ 620,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,34*
€ 476,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.