Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BK-POEV 100XR-3-SB BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-POEV_100XR-3-SB_851391.jpg
BK-POEV_100XR-3-SB_851391.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BK-POEV 100XR-3-SB
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BK-POEV 100XR-3-SB
EAN/GTIN:
     4047526178833
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle 100mm vollgummi
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos blauGehäuse: Serie BKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe blau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: blau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 0,824 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 200 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 130 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 200 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
blau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
130 mm
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
0,824
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
200 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 200kg, BK-POEV 100XR-3-SB, 301BK-POEV 100XR-3-SB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 22 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.