Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BK-POEV 125KD-3-SG-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-POEV_125KD-3-SG-FA_851421.jpg
BK-POEV_125KD-3-SG-FA_851421.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BK-POEV 125KD-3-SG-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BK-POEV 125KD-3-SG-FA
EAN/GTIN:
     4047526179557
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
bockrolle blickle 125mm
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie POEVReifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlosRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, klein, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtunghohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 155 Gewicht kg: 1,03 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 250 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 155 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 250 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
155 mm
Gesamthöhe mm:
155
Gewicht kg:
1,03
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
37
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
250
Tragfähigkeit bei 4km/h:
250 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, 301BK-POEV 125KD-3-SG-FA, BK-POEV 125KD-3-SG-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 16 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.