Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BK-RD 100R-1-VLI BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-RD_100R-1-VLI_305029.jpg
BK-RD_100R-1-VLI_305029.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BK-RD 100R-1-VLI
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BK-RD 100R-1-VLI
EAN/GTIN:
     4047526305024
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grauGehäuse: Serie BKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie RDReifen: Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A, Farbe grauFelge: Stahlblech, gepresst, stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 56 Shore A Farbe Laufbelag: grau Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 0,822 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 130 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
56 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
130 mm
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
0,822
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: BK-RD 100R-1-VLI, 301BK-RD 100R-1-VLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.