Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BK-SPO 100G-1-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-SPO_100G-1-FA_353854.jpg
BK-SPO_100G-1-FA_353854.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BK-SPO 100G-1-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BK-SPO 100G-1-FA
EAN/GTIN:
     4047526353858
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 100mm
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 130 Gewicht kg: 0,72 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 37 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 130 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Plattenmaße: 100 x 85 mm Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
130 mm
Gesamthöhe mm:
130
Gewicht kg:
0,72
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
37
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, 301BK-SPO 100G-1-FA, BK-SPO 100G-1-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 22 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.