Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BK-SPO 75K-FA BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-SPO_75K-FA_352039.jpg
BK-SPO_75K-FA_352039.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BK-SPO 75K-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BK-SPO 75K-FA
EAN/GTIN:
     4047526352035
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen blickle 75 mm
schwerlastrolle
Stahlblech-Bockrolle, schwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus Polyamid, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 108 Gewicht kg: 0,606 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 100 x 85 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 300 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 108 mm Plattenmaße: 100 x 85 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 300 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
108 mm
Gesamthöhe mm:
108
Gewicht kg:
0,606
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
100 x 85 mm
Plattenmaße mm:
100 x 85
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
300
Tragfähigkeit bei 4km/h:
300 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, 301BK-SPO 75K-FA, BK-SPO 75K-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.