Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPA-PATH 126K-ELS-FK BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPA-PATH_126K-ELS-FK_848937.jpg
BKPA-PATH_126K-ELS-FK_848937.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPA-PATH 126K-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPA-PATH 126K-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526145521
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan-Laufbelag, mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, elektrisch leitfähig,spurlosGehäuse: Serie BKPAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie PATHLaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Polyurethan (TPU), Härte 94 Shore A, Farbe dunkelgrau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:mit Fadenschutz aus Kunststoff, großsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 94 Shore A Farbe Laufbelag: dunkelgrau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,622 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 120 Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 120 kg Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 161 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
94 Shore A
Farbe Laufbelag:
dunkelgrau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
161 mm
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,622
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
120
Tragfähigkeit bei 4km/h:
120 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle platte 90x66, apparaterolle, apparaterolle blickle, BKPA-PATH 126K-ELS-FK, 301BKPA-PATH 126K-ELS-FK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,00*
€ 53,19*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 45,61*
€ 60,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 56,26*
€ 73,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.