Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPA-VPA 101K-FA BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPA-VPA_101K-FA_225888.jpg
BKPA-VPA_101K-FA_225888.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPA-VPA 101K-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPA-VPA 101K-FA
EAN/GTIN:
     4047526225889
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 100 mm vollgummi
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKPAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 136 Gewicht kg: 0,61 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 110 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 136 mm hydrolysestabil: ja Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 110 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
136 mm
Gesamthöhe mm:
136
Gewicht kg:
0,61
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
110
Tragfähigkeit bei 4km/h:
110 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, BKPA-VPA 101K-FA, 301BKPA-VPA 101K-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 23 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.