Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPA-VPA 125K-EL-FA BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPA-VPA_125K-EL-FA_749231.jpg
BKPA-VPA_125K-EL-FA_749231.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPA-VPA 125K-EL-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPA-VPA 125K-EL-FA
EAN/GTIN:
     4047526004897
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
apparaterolle tpe 125mm
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus Stahl, elektrisch leitfähigGehäuse: Serie BKPAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarzFelge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz, elektrisch leitfähig, Farbe schwarz, kreidendSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 161 Gewicht kg: 0,682 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 161 mm hydrolysestabil: ja Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 75 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
161 mm
Gesamthöhe mm:
161
Gewicht kg:
0,682
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Tragfähigkeit bei 4km/h:
75 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 125mm, 301BKPA-VPA 125K-EL-FA, BKPA-VPA 125K-EL-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 17 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.