Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPA-VPA 150G BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPA-VPA_150G_288266.jpg
BKPA-VPA_150G_288266.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPA-VPA 150G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPA-VPA 150G
EAN/GTIN:
     4047526288266
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle blickle
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie BKPAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 185 Gewicht kg: 0,814 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 110 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 185 mm hydrolysestabil: ja Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 110 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
185 mm
Gesamthöhe mm:
185
Gewicht kg:
0,814
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
110
Tragfähigkeit bei 4km/h:
110 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: BKPA-VPA 150G, 301BKPA-VPA 150G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 14 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.