Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPXA-PO 101G BLICKLE Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPXA-PO_101G_758386.jpg
BKPXA-PO_101G_758386.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPXA-PO 101G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPXA-PO 101G
EAN/GTIN:
     4047526118211
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
blickle bockrolle b-po 175k
apparaterolle
Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BKPXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie POhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 136 Gewicht kg: 0,376 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 120 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 136 mm Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 120 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
136 mm
Gesamthöhe mm:
136
Gewicht kg:
0,376
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
120
Tragfähigkeit bei 4km/h:
120 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle blickle, BKPXA-PO 101G, 301BKPXA-PO 101G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 41,84*
€ 57,08*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 67,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.