Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPXA-TPA 101KD-ELS-FK BLICKLE Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPXA-TPA_101KD-ELS-FK_624676.jpg
BKPXA-TPA_101KD-ELS-FK_624676.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPXA-TPA 101KD-ELS-FK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPXA-TPA 101KD-ELS-FK
EAN/GTIN:
     4047526624675
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
blickle bockrolle d100
apparaterolle
Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtung, elektrisch leitfähig, spurlosGehäuse: Serie BKPXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie TPALaufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltigRadkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:Fadenschutz, groß, mit zusätzlicher Kugellagerabdichtungsehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, PATHelektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 104 ?Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 136 Gewicht kg: 0,462 Lagerart: Kugellager (C) Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 32 Rad-Ø: 100 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 70 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 136 mm Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 100 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 70 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
136 mm
Gesamthöhe mm:
136
Gewicht kg:
0,462
Lagerart:
Kugellager (C)
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
100 mm
Radbreite:
32
Rad-Ø:
100
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
70
Tragfähigkeit bei 4km/h:
70 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 100mm, 301BKPXA-TPA 101KD-ELS-FK, BKPXA-TPA 101KD-ELS-FK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 11 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 17 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.