Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKPXA-VPA 80G BLICKLE Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKPXA-VPA_80G_294058.jpg
BKPXA-VPA_80G_294058.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKPXA-VPA 80G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKPXA-VPA 80G
EAN/GTIN:
     4047526294052
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle 80x25mm vollgummi
apparaterolle
Edelstahl-Apparate-Bockrolle mit Anschraubplatte, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeGehäuse: Serie BKPXAhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 111 Gewicht kg: 0,352 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 90 x 66 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 80 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 80 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 111 mm hydrolysestabil: ja Plattenmaße: 90 x 66 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 80 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
111 mm
Gesamthöhe mm:
111
Gewicht kg:
0,352
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
90 x 66 mm
Plattenmaße mm:
90 x 66
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
80
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
80
Tragfähigkeit bei 4km/h:
80 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle 80mm, BKPXA-VPA 80G, 301BKPXA-VPA 80G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
Frei Haus
ab € 38,66*
€ 52,52*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,85*
€ 62,27*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.