Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKRA-VPA 125K-FA BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKRA-VPA_125K-FA_323261.jpg
BKRA-VPA_125K-FA_323261.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKRA-VPA 125K-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKRA-VPA 125K-FA
EAN/GTIN:
     4047526323264
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
apparaterolle tpe 125mm
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 158 Gewicht kg: 0,584 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 25 Rad-Ø: 125 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 100 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 158 mm hydrolysestabil: ja Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
158 mm
Gesamthöhe mm:
158
Gewicht kg:
0,584
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
125
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen 100kg, 301BKRA-VPA 125K-FA, BKRA-VPA 125K-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 22 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.