Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKRA-VPA 150G-FA BLICKLE Apparate-Bockrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKRA-VPA_150G-FA_323238.jpg
BKRA-VPA_150G-FA_323238.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKRA-VPA 150G-FA
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKRA-VPA 150G-FA
EAN/GTIN:
     4047526323233
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
bockrolle blickle
apparaterolle
Apparate-Bockrolle mit Rückenloch, Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, mit Fadenschutz aus StahlGehäuse: Serie BKRAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiRad: Serie VPAReifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiFelge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 182 Gewicht kg: 0,764 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 30 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 110 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 182 mm hydrolysestabil: ja Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 110 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
182 mm
Gesamthöhe mm:
182
Gewicht kg:
0,764
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
30
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
110
Tragfähigkeit bei 4km/h:
110 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: BKRA-VPA 150G-FA, 301BKRA-VPA 150G-FA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 17 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.