Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKX-SPO 127G BLICKLE Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKX-SPO_127G_587055.jpg
BKX-SPO_127G_587055.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKX-SPO 127G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKX-SPO 127G
EAN/GTIN:
     4047526587055
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle polyamid 125mm
schwerlastrolle
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BKXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 170 Gewicht kg: 1,635 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 750 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 170 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 750 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
170 mm
Gesamthöhe mm:
170
Gewicht kg:
1,635
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
750
Tragfähigkeit bei 4km/h:
750 kg
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen blickle, BKX-SPO 127G, 301BKX-SPO 127G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,62*
€ 283,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.