Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BKX-SPO 150XK BLICKLE Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKX-SPO_150XK_016857.jpg
BKX-SPO_150XK_016857.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BKX-SPO 150XK
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BKX-SPO 150XK
EAN/GTIN:
     4047526016852
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Edelstahl-Schwerlast-Bockrolle mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad aus PolyamidGehäuse: Serie BKXhochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffensämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständigRad: Serie SPOhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe natur-weißSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: natur-weiß Farbe Radkörper: natur-weiß Gesamthöhe mm: 197 Gewicht kg: 2,14 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 197 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
natur-weiß
Farbe Radkörper:
natur-weiß
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
197 mm
Gesamthöhe mm:
197
Gewicht kg:
2,14
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Bockrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
Frei Haus
ab € 225,10*
€ 275,31*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 303,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,75*
€ 335,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,03*
€ 315,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.